空調風神服 クールフィルター長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92641)

空調風神服 クールフィルター長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92641) - サンエス

〇服
最大-9.4℃の冷風が入ってくるクールフィルターの新テクノロジー冷却ウェア
・チタン加工裏地が、直射日光の下でも衣服内湿度上昇を抑える
・背中からフルハーネスのランヤード取り出し口
・水で濡らしたフィルターを入れることで涼しい空気を取り込む
・袖口調整できるマジックテープタブ付き
・夜間でも安全性を高める黒反射テープ
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ジャガード ポリエステル内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72626876KF92641-KS0783ネイビーM1224757
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72626885KF92641-KS0783ネイビーL1264959
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72626901KF92641-KS0783ネイビーLL1305161
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72626910KF92641-KS0783ネイビー3L1385363
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72626919KF92641-KS0783ネイビー4L1465561
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72626928KF92641-KS0783ネイビー5L1545761
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72626937KF92641-KS0786シルバーM1224757
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72626946KF92641-KS0786シルバーL1264959
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72626955KF92641-KS0786シルバーLL1305161
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72626971KF92641-KS0786シルバー3L1385363
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72626980KF92641-KS0786シルバー4L1465561
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72626989KF92641-KS0786シルバー5L1545761
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72626998KF92641-KS0789ブラックM1224757
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72627007KF92641-KS0789ブラックL1264959
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72627016KF92641-KS0789ブラックLL1305161
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72627025KF92641-KS0789ブラック3L1385363
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72627041KF92641-KS0789ブラック4L1465561
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72627050KF92641-KS0789ブラック5L1545761
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする