空調風神服 クールフィルター長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92641)

空調風神服 クールフィルター長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92641) - サンエス

〇服
最大-9.4℃の冷風が入ってくるクールフィルターの新テクノロジー冷却ウェア
・チタン加工裏地が、直射日光の下でも衣服内湿度上昇を抑える
・背中からフルハーネスのランヤード取り出し口
・水で濡らしたフィルターを入れることで涼しい空気を取り込む
・袖口調整できるマジックテープタブ付き
・夜間でも安全性を高める黒反射テープ
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ジャガード ポリエステル内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72641926KF92641-KS0793ネイビーM1224757
33,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72641935KF92641-KS0793ネイビーL1264959
33,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72641951KF92641-KS0793ネイビーLL1305161
33,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72641960KF92641-KS0793ネイビー3L1385363
33,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72641969KF92641-KS0793ネイビー4L1465561
33,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72641978KF92641-KS0793ネイビー5L1545761
33,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72641987KF92641-KS0796シルバーM1224757
33,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72641996KF92641-KS0796シルバーL1264959
33,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72642005KF92641-KS0796シルバーLL1305161
33,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72642021KF92641-KS0796シルバー3L1385363
33,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72642030KF92641-KS0796シルバー4L1465561
33,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72642039KF92641-KS0796シルバー5L1545761
33,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72642048KF92641-KS0799ブラックM1224757
33,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72642057KF92641-KS0799ブラックL1264959
33,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72642066KF92641-KS0799ブラックLL1305161
33,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72642075KF92641-KS0799ブラック3L1385363
33,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72642091KF92641-KS0799ブラック4L1465561
33,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72642100KF92641-KS0799ブラック5L1545761
33,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする