空調風神服 クールフィルター+ベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92642S)

空調風神服 クールフィルター+ベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92642S) - サンエス

〇服
最大-9.4℃の冷風が入ってくるクールフィルターの新テクノロジー冷却ウェア
・チタン加工裏地が、直射日光の下でも衣服内湿度上昇を抑える
・背中からフルハーネスのランヤード取り出し口
・水で濡らしたフィルターを入れることで涼しい空気を取り込む
・袖口調整できるマジックテープタブ付き
・夜間でも安全性を高める黒反射テープ
〇RDRD9630H
・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
〇RD9680Gバッテリー
業界トップクラスの高出力バッテリー!
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)
・Bluetooth非対応

付属品クールフィルターセット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ミニオックスフォード(裏チタン加工)ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72679577KF92642S-KS0843ネイビーM1204467
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72679586KF92642S-KS0843ネイビーL1244669
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72679595KF92642S-KS0843ネイビーLL1284871
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72679611KF92642S-KS0843ネイビー3L1365073
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72679620KF92642S-KS0843ネイビー4L1445273
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72679629KF92642S-KS0843ネイビー5L1525473
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72679638KF92642S-KS0846シルバーM1204467
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72679647KF92642S-KS0846シルバーL1244669
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72679656KF92642S-KS0846シルバーLL1284871
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72679665KF92642S-KS0846シルバー3L1365073
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72679681KF92642S-KS0846シルバー4L1445273
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72679690KF92642S-KS0846シルバー5L1525473
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72679699KF92642S-KS0849ブラックM1204467
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72679708KF92642S-KS0849ブラックL1244669
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72679717KF92642S-KS0849ブラックLL1284871
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72679726KF92642S-KS0849ブラック3L1365073
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72679735KF92642S-KS0849ブラック4L1445273
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72679751KF92642S-KS0849ブラック5L1525473
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする