空調風神服 クールフィルター+半袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92640S)

空調風神服 クールフィルター+半袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92640S) - サンエス

〇服
最大-9.4℃の冷風が入ってくるクールフィルターの新テクノロジー冷却ウェア
・チタン加工裏地が、直射日光の下でも衣服内湿度上昇を抑える
・背中からフルハーネスのランヤード取り出し口
・水で濡らしたフィルターを入れることで涼しい空気を取り込む
・袖口調整できるマジックテープタブ付き
・夜間でも安全性を高める黒反射テープ
〇RDRD9630H
・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
〇RD9680Gバッテリー
業界トップクラスの高出力バッテリー!
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)
・Bluetooth非対応

付属品クールフィルターセット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ミニオックスフォード(裏チタン加工)ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72679401KF92640S-KS0843ネイビーM1224724
32,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72679410KF92640S-KS0843ネイビーL1264925
32,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72679419KF92640S-KS0843ネイビーLL1305126
32,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72679428KF92640S-KS0843ネイビー3L1385327
32,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72679437KF92640S-KS0843ネイビー4L1465528
32,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72679446KF92640S-KS0843ネイビー5L1545728
32,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72679455KF92640S-KS0846シルバーM1224724
32,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72679471KF92640S-KS0846シルバーL1264925
32,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72679480KF92640S-KS0846シルバーLL1305126
32,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72679489KF92640S-KS0846シルバー3L1385327
32,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72679498KF92640S-KS0846シルバー4L1465528
32,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72679507KF92640S-KS0846シルバー5L1545728
32,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72679516KF92640S-KS0849ブラックM1224724
32,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72679525KF92640S-KS0849ブラックL1264925
32,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72679541KF92640S-KS0849ブラックLL1305126
32,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72679550KF92640S-KS0849ブラック3L1385327
32,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72679559KF92640S-KS0849ブラック4L1465528
32,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72679568KF92640S-KS0849ブラック5L1545728
32,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする