空調風神服 クールフィルター長袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92641)

空調風神服 クールフィルター長袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92641) - サンエス

〇服
最大-9.4℃の冷風が入ってくるクールフィルターの新テクノロジー冷却ウェア
・チタン加工裏地が、直射日光の下でも衣服内湿度上昇を抑える
・背中からフルハーネスのランヤード取り出し口
・水で濡らしたフィルターを入れることで涼しい空気を取り込む
・袖口調整できるマジックテープタブ付き
・夜間でも安全性を高める黒反射テープ
〇RDRD9630H
・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
〇RD9680Gバッテリー
業界トップクラスの高出力バッテリー!
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)
・Bluetooth非対応

セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026)混率(%)ジャガード ポリエステル内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72678116KF92641-KS0843ネイビーM1224757
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72678125KF92641-KS0843ネイビーL1264959
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72678141KF92641-KS0843ネイビーLL1305161
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72678150KF92641-KS0843ネイビー3L1385363
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72678159KF92641-KS0843ネイビー4L1465561
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72678168KF92641-KS0843ネイビー5L1545761
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72678177KF92641-KS0846シルバーM1224757
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72678186KF92641-KS0846シルバーL1264959
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72678195KF92641-KS0846シルバーLL1305161
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72678211KF92641-KS0846シルバー3L1385363
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72678220KF92641-KS0846シルバー4L1465561
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72678229KF92641-KS0846シルバー5L1545761
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72678238KF92641-KS0849ブラックM1224757
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72678247KF92641-KS0849ブラックL1264959
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72678256KF92641-KS0849ブラックLL1305161
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72678265KF92641-KS0849ブラック3L1385363
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72678281KF92641-KS0849ブラック4L1465561
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72678290KF92641-KS0849ブラック5L1545761
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする