EXFROZEN ベスト(フローズンベスト用バッテリーセット RD9641)(EF92472N)

EXFROZEN ベスト(フローズンベスト用バッテリーセット RD9641)(EF92472N) - サンエス


驚きの冷却体感! ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」シリーズ登場!首裏と腰に計3個のペルチェを搭載できます。(ペルチェ付属しません) 使用可能バッテリー:RD9241(別売りです) RD9222N(別売りです) 他市販の2.4A以上出力のUSB Type-A出力モバイルバッテリー 胸ボタンスイッチで強・中・弱の3段階の切り替えが可能。 ボタンを押すだけで簡単に調節ができ、色が変化するのでわかりやすい。連続稼働時間:強/3.5h、中/4.5h、弱/6h。表面最大冷却温度:強/約-20℃ 中/約-15℃ 弱/約-10℃ 通気性と肌触りをよくするハニカムメッシュを採用。背中中央部分に保冷剤ポケットあり(1か所) スマートフォンや小物を収納できる多機能ポケット7カ所。サイズ(胸囲):S76~104/F80~120(目安)
9700ペルチェデバイス
・ペルチェユニット(2個タイプ)
〇RD9641バッテリー
・5V/2Aアダプター
・PD対応アダプター
・バッテリー容量(mAh)10000

セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー材質(本体)メッシュ(ポリエステル100%)混率(%)タフタ(ナイロン100)温度調節3段階(強・中・弱)連続動作時間(強)3.5時間 / (中)4.5時間 / (弱)6時間ポケット【多機能ポケット】7ヵ所【保冷剤ポケット】背中1カ所内容量1セット
注意
※空調風神服のバッテリーは使用不可。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72701067EF92472N-KS0939ブラックF
8,200
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
72701076EF92472N-KS09311ホワイトS
8,200
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
72701085EF92472N-KS09311ホワイトF
8,200
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする