フローズンベスト (ペルチェベスト) (フローズンベスト用バッテリーセット RD9641)

フローズンベスト (ペルチェベスト) (フローズンベスト用バッテリーセット RD9641) - サンエス


驚きの冷却体験!ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」。ペルチェデバイスを3個搭載しポケットが5個ついたランニングバッグをイメージした、スポーティテイストウェア。
9700ペルチェデバイス
・ペルチェユニット(2個タイプ)
〇RD9641バッテリー
・5V/2Aアダプター
・PD対応アダプター
・バッテリー容量(mAh)10000

付属品ペルチェデバイス×3セット内容RD9641 PDモバイルバッテリーブラック使用温度範囲(℃)20~45混率(%)メッシュ(ポリエステル100)温度調節3段階(強・中・弱)連続動作時間(強)3.5時間 / (中)4.5時間 / (弱)6時間内容量1セット
注意
※体調が優れない時の着用はお控えください。
※バッテリーは別売りです。(推奨バッテリー「RD9222N」or「RD9241」)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72701015EF92452-KS093S70~90
17,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72701031EF92452-KS093L85~100
17,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72701040EF92452-KS0933L95~110
17,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする