曜日別特売

空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・ファン脱落防止ネット搭載の、風神エアーダクトベスト対応ブルゾン
・コットンブロードの高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材
・吸湿性に優れ、快適に着用できる
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル
〇KF99180
・足場職人の声を反映!風の巡りを可能にするフルハーネス向けインナーベスト
・色ブラック サイズF 胸囲(cm)80~100

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト混率(%)コットンブロード 綿100内容量1セット
注意
※ベストとファンとバッテリー付のセット品です
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72754888KF91400V-KS07669チャコールL1205256
35,100
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72754757KF91400V-KS0766シルバーM1165054
35,100
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72754766KF91400V-KS0766シルバーL1205256
35,100
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72754775KF91400V-KS0766シルバーLL1245458
35,100
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72754791KF91400V-KS0766シルバーL3L1325660
35,100
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72754800KF91400V-KS0766シルバーL4L1405858
35,100
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72754809KF91400V-KS0766シルバーL5L1486058
35,100
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72754818KF91400V-KS07620キャメルM1165054
35,100
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72754827KF91400V-KS07620キャメルL1205256
35,100
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72754836KF91400V-KS07620キャメルLL1245458
35,100
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72754845KF91400V-KS07620キャメル3L1325660
35,100
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72754861KF91400V-KS07620キャメル4L1405858
35,100
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72754870KF91400V-KS07620キャメル5L1486058
35,100
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72754879KF91400V-KS07669チャコールM1165054
35,100
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72754897KF91400V-KS07669チャコールLL1245458
35,100
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72754906KF91400V-KS07669チャコール3L1325660
35,100
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72754915KF91400V-KS07669チャコール4L1405858
35,100
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72754931KF91400V-KS07669チャコール5L1486058
35,100
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする