空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・風神エアーダクトベストと併用する、落下防止ネット付ブルゾン
・コットンブロードの高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材
・吸湿性に優れ、快適に着用できる
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル
〇KF99180
・足場職人の声を反映!風の巡りを可能にするフルハーネス向けインナーベスト
・色ブラック サイズF 胸囲(cm)80~100

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト混率(%)交繊トロピカル ポリエステル74 綿25 複合繊維(ポリエステル)1内容量1セット
注意
※ベストとファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72756139KF95100V-KS0776シルバーM1165054
40,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72756148KF95100V-KS0776シルバーL1205256
40,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72756157KF95100V-KS0776シルバーLL1245458
40,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72756166KF95100V-KS0776シルバー3L1325660
40,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72756175KF95100V-KS0776シルバー4L1405858
40,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72756191KF95100V-KS0776シルバー5L1486058
40,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72756200KF95100V-KS07721カーキM1165054
40,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72756209KF95100V-KS07721カーキL1205256
40,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72756218KF95100V-KS07721カーキLL1245458
40,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72756227KF95100V-KS07721カーキ3L1325660
40,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72756236KF95100V-KS07721カーキ4L1405858
40,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72756245KF95100V-KS07721カーキ5L1486058
40,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72756261KF95100V-KS07747ディープグリーンM1165054
40,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72756270KF95100V-KS07747ディープグリーンL1205256
40,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72756279KF95100V-KS07747ディープグリーンLL1245458
40,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72756288KF95100V-KS07747ディープグリーン3L1325660
40,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72756297KF95100V-KS07747ディープグリーン4L1405858
40,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72756306KF95100V-KS07747ディープグリーン5L1486058
40,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする