空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(30Vジャパンモデル エアーダクトベスト&プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(30Vジャパンモデル エアーダクトベスト&プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・ファン脱落防止ネット搭載の、風神エアーダクトベスト対応ブルゾン
・原糸間の隙間が少なく、防風性の高い素材
・洗濯耐久性に優れ、シワになりにくいのが特徴
〇RDRD9630H
・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
〇RD9680Gバッテリー
業界トップクラスの高出力バッテリー!
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)
・Bluetooth非対応
〇KF99180
・足場職人の声を反映!風の巡りを可能にするフルハーネス向けインナーベスト
・色ブラック サイズF 胸囲(cm)80~100

セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト混率(%)交繊トロピカル ポリエステル74 綿25 複合繊維(ポリエステル)1内容量1セット
注意
※ベストとファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72680417KF90470V-KS0853ネイビーM1165054
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72680426KF90470V-KS0853ネイビーL1205256
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72680435KF90470V-KS0853ネイビーLL1245458
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72680451KF90470V-KS0853ネイビー3L1325660
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72680460KF90470V-KS0853ネイビー4L1405858
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72680469KF90470V-KS0853ネイビー5L1486058
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72680478KF90470V-KS0854ブルーM1165054
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72680487KF90470V-KS0854ブルーL1205256
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72680496KF90470V-KS0854ブルーLL1245458
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72680505KF90470V-KS0854ブルー3L1325660
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72680521KF90470V-KS0854ブルー4L1405858
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72680530KF90470V-KS0854ブルー5L1486058
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72680539KF90470V-KS0856シルバーM1165054
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72680548KF90470V-KS0856シルバーL1205256
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72680557KF90470V-KS0856シルバーLL1245458
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72680566KF90470V-KS0856シルバー3L1325660
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72680575KF90470V-KS0856シルバー4L1405858
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72680591KF90470V-KS0856シルバー5L1486058
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする