空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(30Vジャパンモデル エアーダクトベスト&プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(30Vジャパンモデル エアーダクトベスト&プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・風神エアーダクトベストと併用する、落下防止ネット付ブルゾン
・コットンブロードの高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材
・吸湿性に優れ、快適に着用できる
〇RDRD9630H
・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
〇RD9680Gバッテリー
業界トップクラスの高出力バッテリー!
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)
・Bluetooth非対応
〇KF99180
・足場職人の声を反映!風の巡りを可能にするフルハーネス向けインナーベスト
・色ブラック サイズF 胸囲(cm)80~100

セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト混率(%)交繊トロピカル ポリエステル74 綿25 複合繊維(ポリエステル)1内容量1セット
注意
※ベストとファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72680776KF95100V-KS0856シルバーM1165054
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72680785KF95100V-KS0856シルバーL1205256
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72680801KF95100V-KS0856シルバーLL1245458
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72680810KF95100V-KS0856シルバー3L1325660
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72680819KF95100V-KS0856シルバー4L1405858
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72680828KF95100V-KS0856シルバー5L1486058
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72680837KF95100V-KS08521カーキM1165054
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72680846KF95100V-KS08521カーキL1205256
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72680855KF95100V-KS08521カーキLL1245458
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72680871KF95100V-KS08521カーキ3L1325660
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72680880KF95100V-KS08521カーキ4L1405858
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72680889KF95100V-KS08521カーキ5L1486058
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72680898KF95100V-KS08547ディープグリーンM1165054
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72680907KF95100V-KS08547ディープグリーンL1205256
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72680916KF95100V-KS08547ディープグリーンLL1245458
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72680925KF95100V-KS08547ディープグリーン3L1325660
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72680941KF95100V-KS08547ディープグリーン4L1405858
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72680950KF95100V-KS08547ディープグリーン5L1486058
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする