曜日別特売

空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・ファン脱落防止ネット搭載の、風神エアーダクトベスト対応ブルゾン
・コットンブロードの高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材
・吸湿性に優れ、快適に着用できる
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応
〇KF99180
・足場職人の声を反映!風の巡りを可能にするフルハーネス向けインナーベスト
・色ブラック サイズF 胸囲(cm)80~100

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト混率(%)コットンブロード 綿100内容量1セット
注意
※ベストとファンとバッテリー付のセット品です
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72660790KF91400V-KS08269チャコールL1205256
33,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72660659KF91400V-KS0826シルバーM1165054
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72660668KF91400V-KS0826シルバーL1205256
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72660677KF91400V-KS0826シルバーLL1245458
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72660686KF91400V-KS0826シルバーL3L1325660
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72660695KF91400V-KS0826シルバーL4L1405858
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72660711KF91400V-KS0826シルバーL5L1486058
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72660720KF91400V-KS08220キャメルM1165054
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72660729KF91400V-KS08220キャメルL1205256
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72660738KF91400V-KS08220キャメルLL1245458
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72660747KF91400V-KS08220キャメル3L1325660
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72660756KF91400V-KS08220キャメル4L1405858
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72660765KF91400V-KS08220キャメル5L1486058
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72660781KF91400V-KS08269チャコールM1165054
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72660799KF91400V-KS08269チャコールLL1245458
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72660808KF91400V-KS08269チャコール3L1325660
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72660817KF91400V-KS08269チャコール4L1405858
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72660826KF91400V-KS08269チャコール5L1486058
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする