空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・風神エアーダクトベストと併用する、落下防止ネット付ブルゾン
・コットンブロードの高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材
・吸湿性に優れ、快適に着用できる
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応
〇KF99180
・足場職人の声を反映!風の巡りを可能にするフルハーネス向けインナーベスト
・色ブラック サイズF 胸囲(cm)80~100

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト混率(%)交繊トロピカル ポリエステル74 綿25 複合繊維(ポリエステル)1内容量1セット
注意
※ベストとファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72660835KF95100V-KS0826シルバーM1165054
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660851KF95100V-KS0826シルバーL1205256
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660860KF95100V-KS0826シルバーLL1245458
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660869KF95100V-KS0826シルバー3L1325660
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660878KF95100V-KS0826シルバー4L1405858
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660887KF95100V-KS0826シルバー5L1486058
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660896KF95100V-KS08221カーキM1165054
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660905KF95100V-KS08221カーキL1205256
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660921KF95100V-KS08221カーキLL1245458
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660930KF95100V-KS08221カーキ3L1325660
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660939KF95100V-KS08221カーキ4L1405858
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660948KF95100V-KS08221カーキ5L1486058
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660957KF95100V-KS08247ディープグリーンM1165054
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660966KF95100V-KS08247ディープグリーンL1205256
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660975KF95100V-KS08247ディープグリーンLL1245458
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660991KF95100V-KS08247ディープグリーン3L1325660
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72661000KF95100V-KS08247ディープグリーン4L1405858
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72661009KF95100V-KS08247ディープグリーン5L1486058
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする