曜日別特売

空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・ファン脱落防止ネット搭載の、風神エアーダクトベスト対応ブルゾン
・コットンブロードの高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材
・吸湿性に優れ、快適に着用できる
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応
〇KF99180
・足場職人の声を反映!風の巡りを可能にするフルハーネス向けインナーベスト
・色ブラック サイズF 胸囲(cm)80~100

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーRD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト混率(%)コットンブロード 綿100内容量1セット
注意
※ベストとファンとバッテリー付のセット品です
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72661989KF91400V-KS08369チャコールL1205256
38,500
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72661858KF91400V-KS0836シルバーM1165054
38,500
37,980
41,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72661867KF91400V-KS0836シルバーL1205256
38,500
37,980
41,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72661876KF91400V-KS0836シルバーLL1245458
38,500
37,980
41,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72661885KF91400V-KS0836シルバーL3L1325660
38,500
37,980
41,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72661901KF91400V-KS0836シルバーL4L1405858
38,500
37,980
41,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72661910KF91400V-KS0836シルバーL5L1486058
38,500
37,980
41,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72661919KF91400V-KS08320キャメルM1165054
38,500
37,980
41,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72661928KF91400V-KS08320キャメルL1205256
38,500
37,980
41,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72661937KF91400V-KS08320キャメルLL1245458
38,500
37,980
41,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72661946KF91400V-KS08320キャメル3L1325660
38,500
37,980
41,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72661955KF91400V-KS08320キャメル4L1405858
38,500
37,980
41,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72661971KF91400V-KS08320キャメル5L1486058
38,500
37,980
41,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72661980KF91400V-KS08369チャコールM1165054
38,500
37,980
41,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72661998KF91400V-KS08369チャコールLL1245458
38,500
37,980
41,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72662007KF91400V-KS08369チャコール3L1325660
38,500
37,980
41,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72662016KF91400V-KS08369チャコール4L1405858
38,500
37,980
41,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72662025KF91400V-KS08369チャコール5L1486058
38,500
37,980
41,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする