曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)

空調風神服 フルハーネス用ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス

〇服
・長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応と様々なラインナップ
・綿100%シリーズの半袖ブルゾン
・2重比翼+チタンガードで風や火花が入るのを防ぐ設計
・丈夫な2重ヨーク
・フルハーネス用ベスト
〇RD9226
・スターターファンセット(USB出力)
・初めて空調風神服を使う人にお勧めです
・出力:USB(Type-A)
・重量:約95g(ファン1個あたり)
・厚み:約36mm
・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間
※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時
・RD9243バッテリー推奨
〇RD9641バッテリー
・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付
・質量(g)165
・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
・充電時間(時間)5V/2A
・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3

セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)混率(%)コットンブロード綿100材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72689971KF92490G-KS0866ストーングレー4L1365272
10,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72689980KF92490G-KS0866ストーングレー5L1445472
10,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72689989KF92490G-KS0866ストーングレー6L1525672
10,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72689840KF92490G-KS0863ネイビーS1084264
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72689849KF92490G-KS0863ネイビーM1124466
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72689858KF92490G-KS0863ネイビーL1164668
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72689867KF92490G-KS0863ネイビーLL1204870
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72689876KF92490G-KS0863ネイビー3L1285072
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72689885KF92490G-KS0863ネイビー4L1365272
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72689901KF92490G-KS0863ネイビー5L1445472
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72689910KF92490G-KS0863ネイビー6L1525672
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72689919KF92490G-KS0866ストーングレーS1084264
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72689928KF92490G-KS0866ストーングレーM1124466
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72689937KF92490G-KS0866ストーングレーL1164668
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72689946KF92490G-KS0866ストーングレーLL1204870
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72689955KF92490G-KS0866ストーングレー3L1285072
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72689998KF92490G-KS08669チャコールS1084264
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72690007KF92490G-KS08669チャコールM1124466
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72690016KF92490G-KS08669チャコールL1164668
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72690025KF92490G-KS08669チャコールLL1204870
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72690041KF92490G-KS08669チャコール3L1285072
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72690050KF92490G-KS08669チャコール4L1365272
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72690059KF92490G-KS08669チャコール5L1445472
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72690068KF92490G-KS08669チャコール6L1525672
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする