曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用ベスト(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フルハーネス用ベスト(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・スタイリッシュな人気シリーズ!
・フルハーネス対応のベストタイプ
・軽い負担でファスナーが外れ、落下時に首吊り事故リスクを軽減するクイックフリーファスナー搭載
・ファンの位置を少し高めなので、腰ベルトの邪魔になりにくい
・ファン脱落防止ネット搭載
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)綿100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72704576KF91490G-KS0726シルバー3L1285070
29,200
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72704671KF91490G-KS07269チャコールM1124464
29,200
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72704549KF91490G-KS0726シルバーM1124464
29,200
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72704558KF91490G-KS0726シルバーL1164666
29,200
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72704567KF91490G-KS0726シルバーLL1204868
29,200
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72704585KF91490G-KS0726シルバー4L1365270
29,200
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72704601KF91490G-KS0726シルバー5L1445470
29,200
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72704610KF91490G-KS07220キャメルM1124464
29,200
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72704619KF91490G-KS07220キャメルL1164666
29,200
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72704628KF91490G-KS07220キャメルLL1204868
29,200
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72704637KF91490G-KS07220キャメル3L1285070
29,200
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72704646KF91490G-KS07220キャメル4L1365270
29,200
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72704655KF91490G-KS07220キャメル5L1445470
29,200
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72704680KF91490G-KS07269チャコールL1164666
29,200
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72704689KF91490G-KS07269チャコールLL1204868
29,200
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72704698KF91490G-KS07269チャコール3L1285070
29,200
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72704707KF91490G-KS07269チャコール4L1365270
29,200
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72704716KF91490G-KS07269チャコール5L1445470
29,200
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする