曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用ベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フルハーネス用ベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応と様々なラインナップ
・綿100%シリーズの半袖ブルゾン
・2重比翼+チタンガードで風や火花が入るのを防ぐ設計
・丈夫な2重ヨーク
・フルハーネス用ベスト
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
RD9690PJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)コットンブロード綿100材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72727186KF92490G-KS0736ストーングレー4L1365272
28,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72727195KF92490G-KS0736ストーングレー5L1445472
28,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72727211KF92490G-KS0736ストーングレー6L1525672
28,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72727055KF92490G-KS0733ネイビーS1084264
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72727071KF92490G-KS0733ネイビーM1124466
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72727080KF92490G-KS0733ネイビーL1164668
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72727089KF92490G-KS0733ネイビーLL1204870
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72727098KF92490G-KS0733ネイビー3L1285072
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72727107KF92490G-KS0733ネイビー4L1365272
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72727116KF92490G-KS0733ネイビー5L1445472
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72727125KF92490G-KS0733ネイビー6L1525672
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72727141KF92490G-KS0736ストーングレーS1084264
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72727150KF92490G-KS0736ストーングレーM1124466
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72727159KF92490G-KS0736ストーングレーL1164668
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72727168KF92490G-KS0736ストーングレーLL1204870
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72727177KF92490G-KS0736ストーングレー3L1285072
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72727220KF92490G-KS07369チャコールS1084264
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72727229KF92490G-KS07369チャコールM1124466
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72727238KF92490G-KS07369チャコールL1164668
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72727247KF92490G-KS07369チャコールLL1204870
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72727256KF92490G-KS07369チャコール3L1285072
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72727265KF92490G-KS07369チャコール4L1365272
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72727281KF92490G-KS07369チャコール5L1445472
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72727290KF92490G-KS07369チャコール6L1525672
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする