曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フルハーネス用ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・軽やかで型崩れしにくい、人気のスタンダードデザイン
・軽い負担でファスナーが外れ、落下時に首吊り事故リスクを軽減するクイックフリーファスナー搭載
・糸間の隙間が少なく防風性の高い素材
・洗濯耐久性に優れシワになりにくいのが特徴
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)ポリエステル74 綿25 複合繊維(ポリエステル)1内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72737345KF90479G-KS0743ネイビーM1124466
34,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72737361KF90479G-KS0743ネイビーL1164668
34,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72737370KF90479G-KS0743ネイビーLL1204870
34,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72737379KF90479G-KS0743ネイビー3L1285074
34,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72737388KF90479G-KS0743ネイビー4L1365274
34,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72737397KF90479G-KS0743ネイビー5L1445470
34,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72737406KF90479G-KS0744ブルーM1124466
34,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72737415KF90479G-KS0744ブルーL1164668
34,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72737431KF90479G-KS0744ブルーLL1204870
34,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72737440KF90479G-KS0744ブルー3L1285074
34,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72737449KF90479G-KS0744ブルー4L1365274
34,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72737458KF90479G-KS0744ブルー5L1445470
34,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72737467KF90479G-KS0746シルバーM1124466
34,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72737476KF90479G-KS0746シルバーL1164668
34,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72737485KF90479G-KS0746シルバーLL1204870
34,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72737501KF90479G-KS0746シルバー3L1285074
34,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72737510KF90479G-KS0746シルバー4L1365274
34,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72737519KF90479G-KS0746シルバー5L1445470
34,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする