曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用ベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フルハーネス用ベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・スタイリッシュな人気シリーズ!
・フルハーネス対応のベストタイプ
・軽い負担でファスナーが外れ、落下時に首吊り事故リスクを軽減するクイックフリーファスナー搭載
・ファンの位置を少し高めなので、腰ベルトの邪魔になりにくい
・ファン脱落防止ネット搭載
〇RDRD9630H
・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
〇RD9680Gバッテリー
業界トップクラスの高出力バッテリー!
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)
・Bluetooth非対応

セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026)混率(%)綿100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72665586KF91490G-KS0846シルバーM1124466
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72665595KF91490G-KS0846シルバーL1164668
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72665611KF91490G-KS0846シルバーLL1204870
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72665620KF91490G-KS0846シルバー3L1285074
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72665629KF91490G-KS0846シルバー4L1365274
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72665638KF91490G-KS0846シルバー5L1445470
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72665647KF91490G-KS08420キャメルM1124466
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72665656KF91490G-KS08420キャメルL1164668
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72665665KF91490G-KS08420キャメルLL1204870
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72665681KF91490G-KS08420キャメル3L1285074
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72665690KF91490G-KS08420キャメル4L1365274
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72665699KF91490G-KS08420キャメル5L1445470
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72665708KF91490G-KS08469チャコールM1124466
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72665717KF91490G-KS08469チャコールL1164668
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72665726KF91490G-KS08469チャコールLL1204870
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72665735KF91490G-KS08469チャコール3L1285074
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72665751KF91490G-KS08469チャコール4L1365274
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72665760KF91490G-KS08469チャコール5L1445470
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする