曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用ベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フルハーネス用ベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・軽やかで型崩れしにくい、人気のスタンダードデザイン
・軽い負担でファスナーが外れ、落下時に首吊り事故リスクを軽減するクイックフリーファスナー搭載
・糸間の隙間が少なく防風性の高い素材
・洗濯耐久性に優れシワになりにくいのが特徴
〇RDRD9630H
・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
〇RD9680Gバッテリー
業界トップクラスの高出力バッテリー!
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)
・Bluetooth非対応

セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026)混率(%)ポリエステル74 綿25 複合繊維(ポリエステル)1内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72663845KF90479G-KS0843ネイビーM1124466
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72663861KF90479G-KS0843ネイビーL1164668
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72663870KF90479G-KS0843ネイビーLL1204870
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72663879KF90479G-KS0843ネイビー3L1285074
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72663888KF90479G-KS0843ネイビー4L1365274
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72663897KF90479G-KS0843ネイビー5L1445470
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72663906KF90479G-KS0844ブルーM1124466
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72663915KF90479G-KS0844ブルーL1164668
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72663931KF90479G-KS0844ブルーLL1204870
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72663940KF90479G-KS0844ブルー3L1285074
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72663949KF90479G-KS0844ブルー4L1365274
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72663958KF90479G-KS0844ブルー5L1445470
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72663967KF90479G-KS0846シルバーM1124466
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72663976KF90479G-KS0846シルバーL1164668
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72663985KF90479G-KS0846シルバーLL1204870
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72664001KF90479G-KS0846シルバー3L1285074
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72664010KF90479G-KS0846シルバー4L1365274
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72664019KF90479G-KS0846シルバー5L1445470
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする