曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フルハーネス用ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・スタイリッシュな人気シリーズ!
・フルハーネス対応のベストタイプ
・軽い負担でファスナーが外れ、落下時に首吊り事故リスクを軽減するクイックフリーファスナー搭載
・ファンの位置を少し高めなので、腰ベルトの邪魔になりにくい
・ファン脱落防止ネット搭載
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)綿100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72759691KF91490G-KS0786シルバーM1124466
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72759700KF91490G-KS0786シルバーL1164668
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72759709KF91490G-KS0786シルバーLL1204870
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72759718KF91490G-KS0786シルバー3L1285074
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72759727KF91490G-KS0786シルバー4L1365274
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72759736KF91490G-KS0786シルバー5L1445470
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72759745KF91490G-KS07820キャメルM1124466
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72759761KF91490G-KS07820キャメルL1164668
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72759770KF91490G-KS07820キャメルLL1204870
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72759779KF91490G-KS07820キャメル3L1285074
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72759788KF91490G-KS07820キャメル4L1365274
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72759797KF91490G-KS07820キャメル5L1445470
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72759806KF91490G-KS07869チャコールM1124466
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72759815KF91490G-KS07869チャコールL1164668
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72759831KF91490G-KS07869チャコールLL1204870
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72759840KF91490G-KS07869チャコール3L1285074
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72759849KF91490G-KS07869チャコール4L1365274
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72759858KF91490G-KS07869チャコール5L1445470
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする