曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フルハーネス用ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・軽やかで型崩れしにくい、人気のスタンダードデザイン
・軽い負担でファスナーが外れ、落下時に首吊り事故リスクを軽減するクイックフリーファスナー搭載
・糸間の隙間が少なく防風性の高い素材
・洗濯耐久性に優れシワになりにくいのが特徴
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ポリエステル74 綿25 複合繊維(ポリエステル)1内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72757950KF90479G-KS0783ネイビーM1124466
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72757959KF90479G-KS0783ネイビーL1164668
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72757968KF90479G-KS0783ネイビーLL1204870
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72757977KF90479G-KS0783ネイビー3L1285074
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72757986KF90479G-KS0783ネイビー4L1365274
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72757995KF90479G-KS0783ネイビー5L1445470
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72758011KF90479G-KS0784ブルーM1124466
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72758020KF90479G-KS0784ブルーL1164668
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72758029KF90479G-KS0784ブルーLL1204870
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72758038KF90479G-KS0784ブルー3L1285074
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72758047KF90479G-KS0784ブルー4L1365274
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72758056KF90479G-KS0784ブルー5L1445470
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72758065KF90479G-KS0786シルバーM1124466
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72758081KF90479G-KS0786シルバーL1164668
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72758090KF90479G-KS0786シルバーLL1204870
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72758099KF90479G-KS0786シルバー3L1285074
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72758108KF90479G-KS0786シルバー4L1365274
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72758117KF90479G-KS0786シルバー5L1445470
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする