曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フルハーネス用ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応と様々なラインナップ
・綿100%シリーズの半袖ブルゾン
・2重比翼+チタンガードで風や火花が入るのを防ぐ設計
・丈夫な2重ヨーク
・フルハーネス用ベスト
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)コットンブロード 綿100材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72635687KF92490G-KS0793ネイビーS1084264
31,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72635696KF92490G-KS0793ネイビーM1124466
31,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72635705KF92490G-KS0793ネイビーL1164668
31,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72635721KF92490G-KS0793ネイビーLL1204870
31,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72635730KF92490G-KS0793ネイビー3L1285072
31,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72635739KF92490G-KS0793ネイビー4L1365272
31,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72635748KF92490G-KS0793ネイビー5L1445472
31,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72635757KF92490G-KS0793ネイビー6L1525672
31,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72635766KF92490G-KS0796ストーングレーS1084264
31,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72635775KF92490G-KS0796ストーングレーM1124466
31,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72635791KF92490G-KS0796ストーングレーL1164668
31,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72635800KF92490G-KS0796ストーングレーLL1204870
31,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72635809KF92490G-KS0796ストーングレー3L1285072
31,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72635818KF92490G-KS0796ストーングレー4L1365272
31,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72635827KF92490G-KS0796ストーングレー5L1445472
31,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72635836KF92490G-KS0796ストーングレー6L1525672
31,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72635845KF92490G-KS07969チャコールS1084264
31,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72635861KF92490G-KS07969チャコールM1124466
31,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72635870KF92490G-KS07969チャコールL1164668
31,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72635879KF92490G-KS07969チャコールLL1204870
31,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72635888KF92490G-KS07969チャコール3L1285072
31,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72635897KF92490G-KS07969チャコール4L1365272
31,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72635906KF92490G-KS07969チャコール5L1445472
31,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72635915KF92490G-KS07969チャコール6L1525672
31,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする