曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フルハーネス用ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応と様々なラインナップ
・綿100%シリーズの半袖ブルゾン
・2重比翼+チタンガードで風や火花が入るのを防ぐ設計
・丈夫な2重ヨーク
・フルハーネス用ベスト
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)コットンブロード 綿100材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72651279KF92490G-KS0803ネイビーS1084264
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72651288KF92490G-KS0803ネイビーM1124466
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72651297KF92490G-KS0803ネイビーL1164668
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72651306KF92490G-KS0803ネイビーLL1204870
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72651315KF92490G-KS0803ネイビー3L1285072
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72651331KF92490G-KS0803ネイビー4L1365272
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72651340KF92490G-KS0803ネイビー5L1445472
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72651349KF92490G-KS0803ネイビー6L1525672
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72651358KF92490G-KS0806ストーングレーS1084264
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72651367KF92490G-KS0806ストーングレーM1124466
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72651376KF92490G-KS0806ストーングレーL1164668
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72651385KF92490G-KS0806ストーングレーLL1204870
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72651401KF92490G-KS0806ストーングレー3L1285072
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72651410KF92490G-KS0806ストーングレー4L1365272
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72651419KF92490G-KS0806ストーングレー5L1445472
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72651428KF92490G-KS0806ストーングレー6L1525672
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72651437KF92490G-KS08069チャコールS1084264
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72651446KF92490G-KS08069チャコールM1124466
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72651455KF92490G-KS08069チャコールL1164668
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72651471KF92490G-KS08069チャコールLL1204870
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72651480KF92490G-KS08069チャコール3L1285072
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72651489KF92490G-KS08069チャコール4L1365272
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72651498KF92490G-KS08069チャコール5L1445472
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72651507KF92490G-KS08069チャコール6L1525672
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする