曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス

〇服
・落下時の首吊りリスクを軽減した高所作業向けブルゾン
・原糸間の隙間が少なく、防風性の高い素材
・洗濯耐久性に優れ、シワになりにくいのが特徴
〇RD9226
・スターターファンセット(USB出力)
・初めて空調風神服を使う人にお勧めです
・出力:USB(Type-A)
・重量:約95g(ファン1個あたり)
・厚み:約36mm
・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間
※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時
・RD9243バッテリー推奨
〇RD9641バッテリー
・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付
・質量(g)165
・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
・充電時間(時間)5V/2A
・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3
〇RD9226
・スターターファンセット(USB出力)
・初めて空調風神服を使う人にお勧めです
・出力:USB(Type-A)
・重量:約95g(ファン1個あたり)
・厚み:約36mm
・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間
※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時
・RD9243バッテリー推奨
〇RD9641バッテリー
・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付
・質量(g)165
・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
・充電時間(時間)5V/2A
・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3

セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)混率(%)交繊トロピカル ポリエステル74 綿25 複合繊維(ポリエステル)1内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72692780KF95100G-KS0866シルバーM1165054
11,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72692789KF95100G-KS0866シルバーL1205256
11,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72692798KF95100G-KS0866シルバーLL1245458
11,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72692807KF95100G-KS0866シルバー3L1325660
11,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72692816KF95100G-KS0866シルバー4L1405858
11,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72692825KF95100G-KS0866シルバー5L1486058
11,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72692841KF95100G-KS08621カーキM1165054
11,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72692850KF95100G-KS08621カーキL1205256
11,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72692859KF95100G-KS08621カーキLL1245458
11,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72692868KF95100G-KS08621カーキ3L1325660
11,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72692877KF95100G-KS08621カーキ4L1405858
11,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72692886KF95100G-KS08621カーキ5L1486058
11,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72692895KF95100G-KS08647ディープグリーンM1165054
11,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72692911KF95100G-KS08647ディープグリーンL1205256
11,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72692920KF95100G-KS08647ディープグリーンLL1245458
11,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72692929KF95100G-KS08647ディープグリーン3L1325660
11,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72692938KF95100G-KS08647ディープグリーン4L1405858
11,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72692947KF95100G-KS08647ディープグリーン5L1486058
11,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする