空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・落下時の首吊りリスクを軽減した高所作業向けブルゾン
・原糸間の隙間が少なく、防風性の高い素材
・洗濯耐久性に優れ、シワになりにくいのが特徴
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)交繊トロピカル ポリエステル74 綿25 複合繊維(ポリエステル)1内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72713001KF95100G-KS0726シルバーM1165054
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72713010KF95100G-KS0726シルバーL1205256
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72713019KF95100G-KS0726シルバーLL1245458
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72713028KF95100G-KS0726シルバー3L1325660
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72713037KF95100G-KS0726シルバー4L1405858
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72713046KF95100G-KS0726シルバー5L1486058
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72713055KF95100G-KS07221カーキM1165054
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72713071KF95100G-KS07221カーキL1205256
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72713080KF95100G-KS07221カーキLL1245458
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72713089KF95100G-KS07221カーキ3L1325660
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72713098KF95100G-KS07221カーキ4L1405858
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72713107KF95100G-KS07221カーキ5L1486058
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72713116KF95100G-KS07247ディープグリーンM1165054
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72713125KF95100G-KS07247ディープグリーンL1205256
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72713141KF95100G-KS07247ディープグリーンLL1245458
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72713150KF95100G-KS07247ディープグリーン3L1325660
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72713159KF95100G-KS07247ディープグリーン4L1405858
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72713168KF95100G-KS07247ディープグリーン5L1486058
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする