曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・高所作業向け機能が満載のフルハーネス仕様ブルゾン
・糸間の隙間が少なく防風性の高い素材
・洗濯耐久性に優れシワになりにくいのが特徴
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)交繊トロピカル ポリエステル74 綿25 複合繊維(ポリエステル)1内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72702537KF90470G-KS0723ネイビーS1124852
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72702546KF90470G-KS0723ネイビーM1165054
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72702555KF90470G-KS0723ネイビーL1205256
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72702571KF90470G-KS0723ネイビーLL1245458
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72702580KF90470G-KS0723ネイビー3L1325660
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72702589KF90470G-KS0723ネイビー4L1405858
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72702598KF90470G-KS0723ネイビー5L1486058
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72702607KF90470G-KS0723ネイビー6L1566258
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72702616KF90470G-KS0723ネイビー8L1726658
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72702625KF90470G-KS0724ブルーS1124852
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72702641KF90470G-KS0724ブルーM1165054
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72702650KF90470G-KS0724ブルーL1205256
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72702659KF90470G-KS0724ブルーLL1245458
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72702668KF90470G-KS0724ブルー3L1325660
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72702677KF90470G-KS0724ブルー4L1405858
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72702686KF90470G-KS0724ブルー5L1486058
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72702695KF90470G-KS0724ブルー6L1566258
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72702711KF90470G-KS0724ブルー8L1726658
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72702720KF90470G-KS0726シルバーS1124852
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72702729KF90470G-KS0726シルバーM1165054
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72702738KF90470G-KS0726シルバーL1205256
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72702747KF90470G-KS0726シルバーLL1245458
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72702756KF90470G-KS0726シルバー3L1325660
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72702765KF90470G-KS0726シルバー4L1405858
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72702781KF90470G-KS0726シルバー5L1486058
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72702790KF90470G-KS0726シルバー6L1566258
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72702799KF90470G-KS0726シルバー8L1726658
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする