曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・クイックフリーファスナーを採用した綿素材の高所向けブルゾン
・吸湿性に優れ快適な着心地が好評の高密度コットンシリーズ
・高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材
・吸湿性に優れ、快適に着用できます
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
RD9690PJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)コットンブロード 綿100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72720649KF91400G-KS0736シルバーS1124852
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72720658KF91400G-KS0736シルバーM1165054
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72720667KF91400G-KS0736シルバーL1205256
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72720676KF91400G-KS0736シルバーLL1245458
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72720685KF91400G-KS0736シルバー3L1325660
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72720701KF91400G-KS0736シルバー4L1405858
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72720710KF91400G-KS0736シルバー5L1486058
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72720719KF91400G-KS0736シルバー6L1566258
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72720728KF91400G-KS0736シルバー8L1726658
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72720737KF91400G-KS07320キャメルS1124852
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72720746KF91400G-KS07320キャメルM1165054
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72720755KF91400G-KS07320キャメルL1205256
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72720771KF91400G-KS07320キャメルLL1245458
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72720780KF91400G-KS07320キャメル3L1325660
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72720789KF91400G-KS07320キャメル4L1405858
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72720798KF91400G-KS07320キャメル5L1486058
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72720807KF91400G-KS07320キャメル6L1566258
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72720816KF91400G-KS07320キャメル8L1726658
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72720825KF91400G-KS07369チャコールS1124852
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72720841KF91400G-KS07369チャコールM1165054
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72720850KF91400G-KS07369チャコールL1205256
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72720859KF91400G-KS07369チャコールLL1245458
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72720868KF91400G-KS07369チャコール3L1325660
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72720877KF91400G-KS07369チャコール4L1405858
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72720886KF91400G-KS07369チャコール5L1486058
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72720895KF91400G-KS07369チャコール6L1566258
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72720911KF91400G-KS07369チャコール8L1726658
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする