曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・高所作業向け機能が満載のフルハーネス仕様ブルゾン
・糸間の隙間が少なく防風性の高い素材
・洗濯耐久性に優れシワになりにくいのが特徴
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
RD9690PJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)交繊トロピカル ポリエステル74 綿25 複合繊維(ポリエステル)1内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72719538KF90470G-KS0733ネイビーS1124852
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72719547KF90470G-KS0733ネイビーM1165054
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72719556KF90470G-KS0733ネイビーL1205256
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72719565KF90470G-KS0733ネイビーLL1245458
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72719581KF90470G-KS0733ネイビー3L1325660
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72719590KF90470G-KS0733ネイビー4L1405858
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72719599KF90470G-KS0733ネイビー5L1486058
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72719608KF90470G-KS0733ネイビー6L1566258
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72719617KF90470G-KS0733ネイビー8L1726658
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72719626KF90470G-KS0734ブルーS1124852
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72719635KF90470G-KS0734ブルーM1165054
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72719651KF90470G-KS0734ブルーL1205256
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72719660KF90470G-KS0734ブルーLL1245458
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72719669KF90470G-KS0734ブルー3L1325660
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72719678KF90470G-KS0734ブルー4L1405858
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72719687KF90470G-KS0734ブルー5L1486058
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72719696KF90470G-KS0734ブルー6L1566258
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72719705KF90470G-KS0734ブルー8L1726658
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72719721KF90470G-KS0736シルバーS1124852
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72719730KF90470G-KS0736シルバーM1165054
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72719739KF90470G-KS0736シルバーL1205256
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72719748KF90470G-KS0736シルバーLL1245458
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72719757KF90470G-KS0736シルバー3L1325660
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72719766KF90470G-KS0736シルバー4L1405858
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72719775KF90470G-KS0736シルバー5L1486058
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72719791KF90470G-KS0736シルバー6L1566258
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72719800KF90470G-KS0736シルバー8L1726658
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする