曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・高所作業向け機能が満載のフルハーネス仕様ブルゾン
・糸間の隙間が少なく防風性の高い素材
・洗濯耐久性に優れシワになりにくいのが特徴
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)交繊トロピカル ポリエステル74 綿25 複合繊維(ポリエステル)1内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全27種類を絞り込む
サイズ
27種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72737090KF90470G-KS0743ネイビーM1165054
35,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72737099KF90470G-KS0743ネイビーL1205256
35,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72737108KF90470G-KS0743ネイビーLL1245458
35,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72737117KF90470G-KS0743ネイビー3L1325660
35,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72737126KF90470G-KS0743ネイビー4L1405858
35,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72737135KF90470G-KS0743ネイビー5L1486058
35,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72737187KF90470G-KS0744ブルーL1205256
35,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72737205KF90470G-KS0744ブルー3L1325660
35,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72737221KF90470G-KS0744ブルー4L1405858
35,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72737266KF90470G-KS0746シルバーM1165054
35,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72737275KF90470G-KS0746シルバーL1205256
35,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72737291KF90470G-KS0746シルバーLL1245458
35,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72737300KF90470G-KS0746シルバー3L1325660
35,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72737309KF90470G-KS0746シルバー4L1405858
35,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72737318KF90470G-KS0746シルバー5L1486058
35,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72737081KF90470G-KS0743ネイビーS1124852
35,000
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72737151KF90470G-KS0743ネイビー6L1566258
35,000
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72737160KF90470G-KS0743ネイビー8L1726658
35,000
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72737169KF90470G-KS0744ブルーS1124852
35,000
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72737178KF90470G-KS0744ブルーM1165054
35,000
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72737196KF90470G-KS0744ブルーLL1245458
35,000
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72737230KF90470G-KS0744ブルー5L1486058
35,000
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72737239KF90470G-KS0744ブルー6L1566258
35,000
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72737248KF90470G-KS0744ブルー8L1726658
35,000
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72737257KF90470G-KS0746シルバーS1124852
35,000
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72737327KF90470G-KS0746シルバー6L1566258
35,000
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72737336KF90470G-KS0746シルバー8L1726658
35,000
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする