曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・クイックフリーファスナーを採用した綿素材の高所向けブルゾン
・吸湿性に優れ快適な着心地が好評の高密度コットンシリーズ
・高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材
・吸湿性に優れ、快適に着用できます
〇RDRD9630H
・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
〇RD9680Gバッテリー
業界トップクラスの高出力バッテリー!
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)
・Bluetooth非対応

セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026)混率(%)コットンブロード 綿100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全27種類を絞り込む
サイズ
27種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72664701KF91400G-KS0846シルバーM1165054
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72664710KF91400G-KS0846シルバーL1205256
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72664719KF91400G-KS0846シルバーLL1245458
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72664728KF91400G-KS0846シルバー3L1325660
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72664737KF91400G-KS0846シルバー4L1405858
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72664746KF91400G-KS0846シルバー5L1486058
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72664877KF91400G-KS08469チャコールM1165054
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72664911KF91400G-KS08469チャコール3L1325660
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72664685KF91400G-KS0846シルバーS1124852
26,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72664755KF91400G-KS0846シルバー6L1566258
26,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72664771KF91400G-KS0846シルバー8L1726658
26,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72664780KF91400G-KS08420キャメルS1124852
26,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72664789KF91400G-KS08420キャメルM1165054
26,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72664798KF91400G-KS08420キャメルL1205256
26,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72664807KF91400G-KS08420キャメルLL1245458
26,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72664816KF91400G-KS08420キャメル3L1325660
26,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72664825KF91400G-KS08420キャメル4L1405858
26,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72664841KF91400G-KS08420キャメル5L1486058
26,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72664850KF91400G-KS08420キャメル6L1566258
26,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72664859KF91400G-KS08420キャメル8L1726658
26,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72664868KF91400G-KS08469チャコールS1124852
26,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72664886KF91400G-KS08469チャコールL1205256
26,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72664895KF91400G-KS08469チャコールLL1245458
26,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72664920KF91400G-KS08469チャコール4L1405858
26,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72664929KF91400G-KS08469チャコール5L1486058
26,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72664938KF91400G-KS08469チャコール6L1566258
26,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72664947KF91400G-KS08469チャコール8L1726658
26,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする