空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・落下時の首吊りリスクを軽減した高所作業向けブルゾン
・原糸間の隙間が少なく、防風性の高い素材
・洗濯耐久性に優れ、シワになりにくいのが特徴
〇RDRD9630H
・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
〇RD9680Gバッテリー
業界トップクラスの高出力バッテリー!
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)
・Bluetooth非対応
〇RDRD9630H
・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
〇RD9680Gバッテリー
業界トップクラスの高出力バッテリー!
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)
・Bluetooth非対応

セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026)混率(%)交繊トロピカル ポリエステル74 綿25 複合繊維(ポリエステル)1内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72674038KF95100G-KS0846シルバーM1165054
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72674047KF95100G-KS0846シルバーL1205256
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72674056KF95100G-KS0846シルバーLL1245458
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72674065KF95100G-KS0846シルバー3L1325660
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72674081KF95100G-KS0846シルバー4L1405858
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72674090KF95100G-KS0846シルバー5L1486058
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72674099KF95100G-KS08421カーキM1165054
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72674108KF95100G-KS08421カーキL1205256
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72674117KF95100G-KS08421カーキLL1245458
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72674126KF95100G-KS08421カーキ3L1325660
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72674135KF95100G-KS08421カーキ4L1405858
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72674151KF95100G-KS08421カーキ5L1486058
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72674160KF95100G-KS08447ディープグリーンM1165054
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72674169KF95100G-KS08447ディープグリーンL1205256
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72674178KF95100G-KS08447ディープグリーンLL1245458
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72674187KF95100G-KS08447ディープグリーン3L1325660
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72674196KF95100G-KS08447ディープグリーン4L1405858
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72674205KF95100G-KS08447ディープグリーン5L1486058
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする