曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・高所作業をタフにに乗り切る肩パット付きブルゾン
〇RDRD9630H
・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
〇RD9680Gバッテリー
業界トップクラスの高出力バッテリー!
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)
・Bluetooth非対応

セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026)混率(%)ジャガード ポリエステル内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72673740KU93500F-KS0841サンドベージュL1205256
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72673749KU93500F-KS0841サンドベージュLL1245458
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72673758KU93500F-KS0841サンドベージュXL1325660
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72673767KU93500F-KS0844ブルーグレーM1165054
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72673776KU93500F-KS0844ブルーグレーL1205256
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72673785KU93500F-KS0844ブルーグレーLL1245458
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする