曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・高所作業向け機能が満載のフルハーネス仕様ブルゾン
・糸間の隙間が少なく防風性の高い素材
・洗濯耐久性に優れシワになりにくいのが特徴
〇RDRD9630H
・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
〇RD9680Gバッテリー
業界トップクラスの高出力バッテリー!
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)
・Bluetooth非対応

セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026)混率(%)交繊トロピカル ポリエステル74 綿25 複合繊維(ポリエステル)1内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全27種類を絞り込む
サイズ
27種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72663590KF90470G-KS0843ネイビーM1165054
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72663599KF90470G-KS0843ネイビーL1205256
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72663608KF90470G-KS0843ネイビーLL1245458
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72663617KF90470G-KS0843ネイビー3L1325660
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72663626KF90470G-KS0843ネイビー4L1405858
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72663635KF90470G-KS0843ネイビー5L1486058
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72663687KF90470G-KS0844ブルーL1205256
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72663705KF90470G-KS0844ブルー3L1325660
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72663721KF90470G-KS0844ブルー4L1405858
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72663766KF90470G-KS0846シルバーM1165054
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72663775KF90470G-KS0846シルバーL1205256
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72663791KF90470G-KS0846シルバーLL1245458
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72663800KF90470G-KS0846シルバー3L1325660
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72663809KF90470G-KS0846シルバー4L1405858
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72663818KF90470G-KS0846シルバー5L1486058
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72663581KF90470G-KS0843ネイビーS1124852
26,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72663651KF90470G-KS0843ネイビー6L1566258
26,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72663660KF90470G-KS0843ネイビー8L1726658
26,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72663669KF90470G-KS0844ブルーS1124852
26,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72663678KF90470G-KS0844ブルーM1165054
26,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72663696KF90470G-KS0844ブルーLL1245458
26,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72663730KF90470G-KS0844ブルー5L1486058
26,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72663739KF90470G-KS0844ブルー6L1566258
26,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72663748KF90470G-KS0844ブルー8L1726658
26,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72663757KF90470G-KS0846シルバーS1124852
26,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72663827KF90470G-KS0846シルバー6L1566258
26,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72663836KF90470G-KS0846シルバー8L1726658
26,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする