空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・落下時の首吊りリスクを軽減した高所作業向けブルゾン
・原糸間の隙間が少なく、防風性の高い素材
・洗濯耐久性に優れ、シワになりにくいのが特徴
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)交繊トロピカル ポリエステル74 綿25 複合繊維(ポリエステル)1内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72768136KF95100G-KS0786シルバーM1165054
28,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72768145KF95100G-KS0786シルバーL1205256
28,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72768161KF95100G-KS0786シルバーLL1245458
28,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72768170KF95100G-KS0786シルバー3L1325660
28,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72768179KF95100G-KS0786シルバー4L1405858
28,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72768188KF95100G-KS0786シルバー5L1486058
28,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72768197KF95100G-KS07821カーキM1165054
28,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72768206KF95100G-KS07821カーキL1205256
28,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72768215KF95100G-KS07821カーキLL1245458
28,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72768231KF95100G-KS07821カーキ3L1325660
28,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72768240KF95100G-KS07821カーキ4L1405858
28,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72768249KF95100G-KS07821カーキ5L1486058
28,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72768258KF95100G-KS07847ディープグリーンM1165054
28,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72768267KF95100G-KS07847ディープグリーンL1205256
28,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72768276KF95100G-KS07847ディープグリーンLL1245458
28,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72768285KF95100G-KS07847ディープグリーン3L1325660
28,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72768301KF95100G-KS07847ディープグリーン4L1405858
28,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72768310KF95100G-KS07847ディープグリーン5L1486058
28,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする