曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・クイックフリーファスナーを採用した綿素材の高所向けブルゾン
・吸湿性に優れ快適な着心地が好評の高密度コットンシリーズ
・高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材
・吸湿性に優れ、快適に着用できます
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)コットンブロード 綿100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全27種類を絞り込む
サイズ
27種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72629405KF91400G-KS0796シルバーM1165054
33,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72629421KF91400G-KS0796シルバーL1205256
33,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72629430KF91400G-KS0796シルバーLL1245458
33,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72629439KF91400G-KS0796シルバー3L1325660
33,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72629448KF91400G-KS0796シルバー4L1405858
33,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72629457KF91400G-KS0796シルバー5L1486058
33,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72629588KF91400G-KS07969チャコールM1165054
33,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72629615KF91400G-KS07969チャコール3L1325660
33,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72629396KF91400G-KS0796シルバーS1124852
33,500
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72629466KF91400G-KS0796シルバー6L1566258
33,500
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72629475KF91400G-KS0796シルバー8L1726658
33,500
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72629491KF91400G-KS07920キャメルS1124852
33,500
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72629500KF91400G-KS07920キャメルM1165054
33,500
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72629509KF91400G-KS07920キャメルL1205256
33,500
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72629518KF91400G-KS07920キャメルLL1245458
33,500
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72629527KF91400G-KS07920キャメル3L1325660
33,500
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72629536KF91400G-KS07920キャメル4L1405858
33,500
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72629545KF91400G-KS07920キャメル5L1486058
33,500
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72629561KF91400G-KS07920キャメル6L1566258
33,500
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72629570KF91400G-KS07920キャメル8L1726658
33,500
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72629579KF91400G-KS07969チャコールS1124852
33,500
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72629597KF91400G-KS07969チャコールL1205256
33,500
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72629606KF91400G-KS07969チャコールLL1245458
33,500
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72629631KF91400G-KS07969チャコール4L1405858
33,500
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72629640KF91400G-KS07969チャコール5L1486058
33,500
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72629649KF91400G-KS07969チャコール6L1566258
33,500
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72629658KF91400G-KS07969チャコール8L1726658
33,500
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする