空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・落下時の首吊りリスクを軽減した高所作業向けブルゾン
・原糸間の隙間が少なく、防風性の高い素材
・洗濯耐久性に優れ、シワになりにくいのが特徴
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)交繊トロピカル ポリエステル74 綿25 複合繊維(ポリエステル)1内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72638390KF95100G-KS0796シルバーM1165054
33,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72638399KF95100G-KS0796シルバーL1205256
33,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72638408KF95100G-KS0796シルバーLL1245458
33,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72638417KF95100G-KS0796シルバー3L1325660
33,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72638426KF95100G-KS0796シルバー4L1405858
33,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72638435KF95100G-KS0796シルバー5L1486058
33,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72638451KF95100G-KS07921カーキM1165054
33,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72638460KF95100G-KS07921カーキL1205256
33,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72638469KF95100G-KS07921カーキLL1245458
33,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72638478KF95100G-KS07921カーキ3L1325660
33,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72638487KF95100G-KS07921カーキ4L1405858
33,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72638496KF95100G-KS07921カーキ5L1486058
33,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72638505KF95100G-KS07947ディープグリーンM1165054
33,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72638521KF95100G-KS07947ディープグリーンL1205256
33,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72638530KF95100G-KS07947ディープグリーンLL1245458
33,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72638539KF95100G-KS07947ディープグリーン3L1325660
33,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72638548KF95100G-KS07947ディープグリーン4L1405858
33,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72638557KF95100G-KS07947ディープグリーン5L1486058
33,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする