曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・高所作業をタフにに乗り切る肩パット付きブルゾン
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ジャガード ポリエステル内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72638329KU93500F-KS0791サンドベージュL1205256
33,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72638338KU93500F-KS0791サンドベージュLL1245458
33,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72638347KU93500F-KS0791サンドベージュXL1325660
33,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72638356KU93500F-KS0794ブルーグレーM1165054
33,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72638365KU93500F-KS0794ブルーグレーL1205256
33,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72638381KU93500F-KS0794ブルーグレーLL1245458
33,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする