空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・落下時の首吊りリスクを軽減した高所作業向けブルゾン
・原糸間の隙間が少なく、防風性の高い素材
・洗濯耐久性に優れ、シワになりにくいのが特徴
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)交繊トロピカル ポリエステル74 綿25 複合繊維(ポリエステル)1内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72653975KF95100G-KS0806シルバーM1165054
33,500
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72653991KF95100G-KS0806シルバーL1205256
33,500
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72654000KF95100G-KS0806シルバーLL1245458
33,500
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72654009KF95100G-KS0806シルバー3L1325660
33,500
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72654018KF95100G-KS0806シルバー4L1405858
33,500
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72654027KF95100G-KS0806シルバー5L1486058
33,500
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72654036KF95100G-KS08021カーキM1165054
33,500
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72654045KF95100G-KS08021カーキL1205256
33,500
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72654061KF95100G-KS08021カーキLL1245458
33,500
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72654070KF95100G-KS08021カーキ3L1325660
33,500
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72654079KF95100G-KS08021カーキ4L1405858
33,500
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72654088KF95100G-KS08021カーキ5L1486058
33,500
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72654097KF95100G-KS08047ディープグリーンM1165054
33,500
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72654106KF95100G-KS08047ディープグリーンL1205256
33,500
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72654115KF95100G-KS08047ディープグリーンLL1245458
33,500
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72654131KF95100G-KS08047ディープグリーン3L1325660
33,500
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72654140KF95100G-KS08047ディープグリーン4L1405858
33,500
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72654149KF95100G-KS08047ディープグリーン5L1486058
33,500
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする