曜日別特売

空調風神服 ベスト (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)

空調風神服 ベスト (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス

〇服
・スポーティー&アウトドアMIXのデザインウェア
・背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ立ち襟仕様
・背中部分ポイントで反射テープ
・脇部消臭テープ
〇RD9226
・スターターファンセット(USB出力)
・初めて空調風神服を使う人にお勧めです
・出力:USB(Type-A)
・重量:約95g(ファン1個あたり)
・厚み:約36mm
・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間
※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時
・RD9243バッテリー推奨
〇RD9641バッテリー
・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付
・質量(g)165
・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
・充電時間(時間)5V/2A
・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3

セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)混率(%)ドビー ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72685981KF92162-KS08616グラフィックシルバーM1124466
8,500
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
72686008KF92162-KS08616グラフィックシルバー3L1285070
8,500
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
72686017KF92162-KS08616グラフィックシルバー4L1365270
8,500
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
72685920KF92162-KS08614グラフィックルーM1124466
8,500
8,498
9,348(税込)
取扱停止中
返品不可
72685929KF92162-KS08614グラフィックルーL1164668
8,500
8,498
9,348(税込)
取扱停止中
返品不可
72685938KF92162-KS08614グラフィックルーLL1204870
8,500
8,498
9,348(税込)
取扱停止中
返品不可
72685947KF92162-KS08614グラフィックルー3L1285070
8,500
8,498
9,348(税込)
取扱停止中
返品不可
72685956KF92162-KS08614グラフィックルー4L1365270
8,500
8,498
9,348(税込)
取扱停止中
返品不可
72685965KF92162-KS08614グラフィックルー5L1495470
8,500
8,498
9,348(税込)
取扱停止中
返品不可
72685990KF92162-KS08616グラフィックシルバーL1164668
8,500
8,498
9,348(税込)
取扱停止中
返品不可
72685999KF92162-KS08616グラフィックシルバーLL1204870
8,500
8,498
9,348(税込)
取扱停止中
返品不可
72686026KF92162-KS08616グラフィックシルバー5L1495470
8,500
8,498
9,348(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする