曜日別特売

空調風神服 ベスト (24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ベスト (24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・洗練されたツートーン切り替えの欧州スタイルウェア
・一時的な撥水機能を備えた空調服
・最薄・軽量素材
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72713911KF95990-KS0723ネイビーM1124464
27,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72713920KF95990-KS0723ネイビーL1164666
27,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72713929KF95990-KS0723ネイビーLL1204868
27,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72713938KF95990-KS0723ネイビー3L1285070
27,700
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
72713947KF95990-KS0723ネイビー4L1365270
27,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72713956KF95990-KS0723ネイビー5L1445470
27,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72713999KF95990-KS07289グレーM1124464
27,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72714008KF95990-KS07289グレーL1164666
27,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72714017KF95990-KS07289グレーLL1204868
27,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72714026KF95990-KS07289グレー3L1285070
27,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72714035KF95990-KS07289グレー4L1365270
27,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72714051KF95990-KS07289グレー5L1445470
27,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72714069KF95990-KS07289グレー8L1686070
27,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72713895KF95990-KS0723ネイビーS1084262
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72713965KF95990-KS0723ネイビー6L1525670
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72713981KF95990-KS0723ネイビー8L1686070
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72713990KF95990-KS07289グレーS1084262
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72714060KF95990-KS07289グレー6L1525670
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする