空調風神服 ベスト (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ベスト (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・アクティブなスタイルにバッチリハマる、マルチポケットベスト
・立ち襟仕様、右胸ファスナーポケット
・風気路メッシュ、ケーブル付き両脇ファスナーポケット、背中に保冷剤用メッシュポケット
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
RD9690PJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ブロードポリエステル75 綿25内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72722539KF92132-KS07320キャメルM1164566
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72722548KF92132-KS07320キャメルL1204768
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72722557KF92132-KS07320キャメルLL1244970
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72722566KF92132-KS07320キャメル3L1325172
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72722575KF92132-KS07320キャメル4L1325172
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72722591KF92132-KS07320キャメル5L1485572
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72722600KF92132-KS0739ブラックM1164566
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72722609KF92132-KS0739ブラックL1204768
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72722618KF92132-KS0739ブラックLL1244970
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72722627KF92132-KS0739ブラック3L1325172
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72722636KF92132-KS0739ブラック4L1325172
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72722645KF92132-KS0739ブラック5L1485572
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする