曜日別特売

空調風神服 ベスト (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ベスト (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・ソリッドなデザインがクール、モダン、ワークカジュアルスタイル
・高密度で織り上げた平織生地で優れた耐久性としっかりした強度が特徴
・背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ立ち襟仕様
・保冷剤用メッシュポケット ケーブルホール付両脇天蓋付きポケット
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)ブロードポリエステル75 綿25内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72740940KF92192-KS0743ネイビーLL1244970
33,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72740976KF92192-KS0746シルバーM1164566
33,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72741001KF92192-KS0746シルバーLL1244970
33,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72741028KF92192-KS0746シルバー5L1485572
33,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72740915KF92192-KS0743ネイビーM1164566
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72740931KF92192-KS0743ネイビーL1204768
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72740949KF92192-KS0743ネイビー3L1325172
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72740958KF92192-KS0743ネイビー4L1405372
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72740967KF92192-KS0743ネイビー5L1485572
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72740985KF92192-KS0746シルバーL1204768
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72741010KF92192-KS0746シルバー3L1325172
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72741019KF92192-KS0746シルバー4L1405372
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする