空調風神服 ベスト (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ベスト (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・アクティブなスタイルにバッチリハマる、マルチポケットベスト
・立ち襟仕様、右胸ファスナーポケット
・風気路メッシュ、ケーブル付き両脇ファスナーポケット、背中に保冷剤用メッシュポケット
〇RDRD9630H
・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
〇RD9680Gバッテリー
業界トップクラスの高出力バッテリー!
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)
・Bluetooth非対応

セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026)混率(%)ブロードポリエステル75 綿25内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72666575KF92132-KS08420キャメルM1164564
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72666591KF92132-KS08420キャメルL1204766
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72666600KF92132-KS08420キャメルLL1244968
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72666609KF92132-KS08420キャメル3L1325170
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72666618KF92132-KS08420キャメル4L1325170
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72666627KF92132-KS08420キャメル5L1485570
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72666636KF92132-KS0849ブラックM1164564
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72666645KF92132-KS0849ブラックL1204766
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72666661KF92132-KS0849ブラックLL1244968
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72666670KF92132-KS0849ブラック3L1325170
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72666679KF92132-KS0849ブラック4L1325170
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72666688KF92132-KS0849ブラック5L1485570
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする