曜日別特売

空調風神服 ベスト (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ベスト (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・スポーティー&アウトドアMIXのデザインウェア
・背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ立ち襟仕様
・背中部分ポイントで反射テープ
・脇部消臭テープ
〇RDRD9630H
・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
〇RD9680Gバッテリー
業界トップクラスの高出力バッテリー!
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)
・Bluetooth非対応

セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026)混率(%)ドビー ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72667239KF92162-KS08416グラフィックシルバーM1124464
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72667266KF92162-KS08416グラフィックシルバー3L1285070
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72667275KF92162-KS08416グラフィックシルバー4L1365270
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72667178KF92162-KS08414グラフィックルーM1124464
22,700
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72667187KF92162-KS08414グラフィックルーL1164666
22,700
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72667196KF92162-KS08414グラフィックルーLL1204868
22,700
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72667205KF92162-KS08414グラフィックルー3L1285070
22,700
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72667221KF92162-KS08414グラフィックルー4L1365270
22,700
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72667230KF92162-KS08414グラフィックルー5L1495470
22,700
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72667248KF92162-KS08416グラフィックシルバーL1164666
22,700
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72667257KF92162-KS08416グラフィックシルバーLL1204868
22,700
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72667291KF92162-KS08416グラフィックシルバー5L1495470
22,700
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする