曜日別特売

空調風神服 ベスト (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ベスト (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・ソリッドなデザインがクール、モダン、ワークカジュアルスタイル
・高密度で織り上げた平織生地で優れた耐久性としっかりした強度が特徴
・背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ立ち襟仕様
・保冷剤用メッシュポケット ケーブルホール付両脇天蓋付きポケット
〇RDRD9630H
・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
〇RD9680Gバッテリー
業界トップクラスの高出力バッテリー!
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)
・Bluetooth非対応

セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026)混率(%)ブロードポリエステル75 綿25内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72667440KF92192-KS0843ネイビーLL1244968
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72667476KF92192-KS0846シルバーM1164564
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72667501KF92192-KS0846シルバーLL1244968
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72667528KF92192-KS0846シルバー5L1485570
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72667415KF92192-KS0843ネイビーM1164564
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72667431KF92192-KS0843ネイビーL1204766
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72667449KF92192-KS0843ネイビー3L1325170
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72667458KF92192-KS0843ネイビー4L1405370
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72667467KF92192-KS0843ネイビー5L1485570
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72667485KF92192-KS0846シルバーL1204766
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72667510KF92192-KS0846シルバー3L1325170
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72667519KF92192-KS0846シルバー4L1405370
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする