曜日別特売

空調風神服 ベスト (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ベスト (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・反射で安全性を高め、さまざまなシーンにマッチするシャープな脇ファンワークベスト
・運転席の背もたれに干渉する事なく外気が取り込める
・夜間でも視認性が向上し、安全性を高める反射テープ
〇RDRD9630H
・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
〇RD9680Gバッテリー
業界トップクラスの高出力バッテリー!
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)
・Bluetooth非対応

その他【ファスナー】フロント:コイル(引手金属)、ポケット:コイル(引手金属)セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026)混率(%)タフタ ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72667546KF92322-KS0843ネイビーL1164669
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72667555KF92322-KS0843ネイビーLL1204871
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72667571KF92322-KS0843ネイビー3L1285073
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72667580KF92322-KS0843ネイビー4L1365273
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72667598KF92322-KS0844ブルーM1124467
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72667607KF92322-KS0844ブルーL1164669
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72667616KF92322-KS0844ブルーLL1204871
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72667625KF92322-KS0844ブルー3L1285073
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72667641KF92322-KS0844ブルー4L1365273
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72667650KF92322-KS0844ブルー5L1445470
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72667659KF92322-KS0846シルバーM1124467
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72667668KF92322-KS0846シルバーL1164669
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72667677KF92322-KS0846シルバーLL1204871
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72667686KF92322-KS0846シルバー3L1285073
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72667537KF92322-KS0843ネイビーM1124467
23,700
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72667589KF92322-KS0843ネイビー5L1445470
23,700
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72667695KF92322-KS0846シルバー4L1365273
23,700
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72667711KF92322-KS0846シルバー5L1445470
23,700
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする