曜日別特売

空調風神服 ベスト (BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ベスト (BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・スポーティー&アウトドアMIXのデザインウェア
・背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ立ち襟仕様
・背中部分ポイントで反射テープ
・脇部消臭テープ
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ドビー ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72761337KF92162-KS07816グラフィックシルバーM1124466
25,200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72761371KF92162-KS07816グラフィックシルバー3L1285072
25,200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72761380KF92162-KS07816グラフィックシルバー4L1365272
25,200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72761276KF92162-KS07814グラフィックルーM1124466
25,200
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72761285KF92162-KS07814グラフィックルーL1164668
25,200
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72761301KF92162-KS07814グラフィックルーLL1204870
25,200
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72761310KF92162-KS07814グラフィックルー3L1285072
25,200
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72761319KF92162-KS07814グラフィックルー4L1365272
25,200
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72761328KF92162-KS07814グラフィックルー5L1495472
25,200
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72761346KF92162-KS07816グラフィックシルバーL1164668
25,200
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72761355KF92162-KS07816グラフィックシルバーLL1204870
25,200
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72761389KF92162-KS07816グラフィックシルバー5L1495472
25,200
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする