空調風神服 ベスト (BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ベスト (BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・アクティブなスタイルにバッチリハマる、マルチポケットベスト
・立ち襟仕様、右胸ファスナーポケット
・風気路メッシュ、ケーブル付き両脇ファスナーポケット、背中に保冷剤用メッシュポケット
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)ブロードポリエステル75 綿25内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72646878KF92132-KS08020キャメルM1164564
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72646887KF92132-KS08020キャメルL1204766
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72646896KF92132-KS08020キャメルLL1244968
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72646905KF92132-KS08020キャメル3L1325170
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72646921KF92132-KS08020キャメル4L1325170
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72646930KF92132-KS08020キャメル5L1485570
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72646939KF92132-KS0809ブラックM1164564
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72646948KF92132-KS0809ブラックL1204766
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72646957KF92132-KS0809ブラックLL1244968
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72646966KF92132-KS0809ブラック3L1325170
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72646975KF92132-KS0809ブラック4L1325170
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72646991KF92132-KS0809ブラック5L1485570
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする