空調風神服 ベスト (BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ベスト (BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・反射で安全性を高め、さまざまなシーンにマッチするシャープな脇ファンワークベスト
・運転席の背もたれに干渉する事なく外気が取り込める
・夜間でも視認性が向上し、安全性を高める反射テープ
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

その他【ファスナー】フロント:コイル(引手金属)、ポケット:コイル(引手金属)セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)タフタ ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72647718KF92322-KS0803ネイビーM1124467
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72647727KF92322-KS0803ネイビーL1164669
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72647736KF92322-KS0803ネイビーLL1204871
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72647745KF92322-KS0803ネイビー3L1285073
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72647761KF92322-KS0803ネイビー4L1365273
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72647770KF92322-KS0803ネイビー5L1445470
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72647779KF92322-KS0804ブルーM1124467
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72647788KF92322-KS0804ブルーL1164669
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72647797KF92322-KS0804ブルーLL1204871
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72647806KF92322-KS0804ブルー3L1285073
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72647815KF92322-KS0804ブルー4L1365273
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72647831KF92322-KS0804ブルー5L1445470
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72647840KF92322-KS0806シルバーM1124467
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72647849KF92322-KS0806シルバーL1164669
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72647858KF92322-KS0806シルバーLL1204871
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72647867KF92322-KS0806シルバー3L1285073
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72647876KF92322-KS0806シルバー4L1365273
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72647885KF92322-KS0806シルバー5L1445470
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする